Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
422.22
Profil vrtání
Straight | Reborable
Typ výstupu
Not Applicable
Způsob montáže
Minimum Plain Bore
Točivý moment
Maximum Static Torque 302000Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Inching | Jogging | Starting
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
800
aplikace
Controlled Acceleration
Další funkce
High Coefficient Clutch Facing | Multiple Disc | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Heavy Duty
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
964070
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 302000Lb-in
Velikost portu
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr