Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
308.946
Profil vrtání
Straight | Reborable
Typ výstupu
Not Applicable
Způsob montáže
Minimum Plain Bore
Točivý moment
Maximum Static Torque 96000Lb-in
Typ produktu
Friction Lining
Typ pohybu
Stopping | Holding | Indexing
Ovládání / návrat
Spring | Air
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
1100
aplikace
Emergency Stopping | Controlled Deceleration | Power-Off Holding
Další funkce
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Quad Interface | Multiplate
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
964085
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Minimum Plain Bore Mount; Maximum Static Torque 96000Lb-in
Velikost portu
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr