Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.624
Profil vrtání
Straight | Finished
Způsob montáže
Flange Mounted | Shaft
Točivý moment
Minimum Static Torque 22Nm
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Holding | Stopping
Ovládání / návrat
Spring | Air
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
10000
Další funkce
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque | Clamp Collar Coupling
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
964825
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 24MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 94.996MM Pilot Diameter;
Průměr pilota
3,74 palce | 94,996 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Bore
0,945 palce | 24 milimetr