PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

116018-100

116018-100

IMBUS M5X60 A2 NEREZ VÁLC.HLAVA DIN 912 ; 1 BAL/100 KS

Cap Screw; Hexagon Socket Head; M5 X 0.8 Thread Size; 60MM Length; Round Head; Stainless Steel; Grade A2; 100 Per Pack

P/N #

116018-100

BDI #

27277398

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31161501
Harmonizovaný tarifní kód
7318.15.80.55
Podstatné jméno
Screw
Řetězec klíčových slov
Cap
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
Cap Screw
Specifikace Produktu
Hexagon Socket Head; M5 X 0.8 Thread Size; 60MM Length; Round Head; Stainless Steel; Grade A2; 100 Per Pack
Dlouhý popis
Cap Screw; Hexagon Socket Head; M5 X 0.8 Thread Size; 60MM Length; Round Head; Stainless Steel; Grade A2; 100 Per Pack