PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

354813

354813

IMBUS M4X30 A2 NEREZ VÁLC.HLAVA DIN 912 ; 1 BAL/200 KS

Cap Screw; Hexagonal Socket Head; M4 X 0.7 Thread Size; 30MM Length; 7MM Head Diameter; 4MM Head Height; 3MM Hex Drive; Stainless Steel; Bright Finish; Grade A2; 200 Per Pack

P/N #

354813-200

BDI #

27277389

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31161501
Harmonizovaný tarifní kód
7318.15.80.55
Podstatné jméno
Screw
Řetězec klíčových slov
Cap
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
Cap Screw
Specifikace Produktu
Hexagonal Socket Head; M4 X 0.7 Thread Size; 30MM Length; 7MM Head Diameter; 4MM Head Height; 3MM Hex Drive; Stainless Steel; Bright Finish; Grade A2; 200 Per Pack
Dlouhý popis
Cap Screw; Hexagonal Socket Head; M4 X 0.7 Thread Size; 30MM Length; 7MM Head Diameter; 4MM Head Height; 3MM Hex Drive; Stainless Steel; Bright Finish; Grade A2; 200 Per Pack