PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

827940450

827940450

WURTH 827940450

Handheld Lamp; LED; 1000Lumen Luminous Flux; 5VDC Voltage; Li-Ion Battery Powered; 2.5Hr Luminous Period; 5Hr Charging Time; IP65

P/N #

827940450

BDI #

25161037

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
WURTH
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.2
UNSPSC
39101628
Harmonizovaný tarifní kód
8513.10.20.00
Podstatné jméno
Lamp
Řetězec klíčových slov
Handheld
URL výrobce
https://www.wurthusa.com
Detail Produktu
Handheld Lamp
Specifikace Produktu
LED; 1000Lumen Luminous Flux; 5VDC Voltage; Li-Ion Battery Powered; 2.5Hr Luminous Period; 5Hr Charging Time; IP65
Dlouhý popis
Handheld Lamp; LED; 1000Lumen Luminous Flux; 5VDC Voltage; Li-Ion Battery Powered; 2.5Hr Luminous Period; 5Hr Charging Time; IP65