PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

391501052

BDI APPROVED ELECTR 391501052

LED Stadium Light; 500W Power; 80000LM Lumens; 160 Lm/W Efficacy; 5000K Temperature; IP66 IP Rating; 22.63" Length; 15.89" Height

P/N #

391501052

BDI #

25137601

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
ELECTRIC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39111616
Podstatné jméno
Light
Řetězec klíčových slov
LED Stadium
Detail Produktu
LED Stadium Light
Specifikace Produktu
500W Power; 80000LM Lumens; 160 Lm/W Efficacy; 5000K Temperature; IP66 IP Rating; 22.63" Length; 15.89" Height
Dlouhý popis
LED Stadium Light; 500W Power; 80000LM Lumens; 160 Lm/W Efficacy; 5000K Temperature; IP66 IP Rating; 22.63" Length; 15.89" Height