PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ETH-M02-30W-H

ETH-M02-30W-H

BDI APPROVED ELECTR ETH-M02-30W-H

Linear Strip Fixture; 120-277VAC Voltage; 4' Length; -20 to 40 Degree C Operating Temperature; 0-10V Dimmable Product; LED Light Source; 152LM/W Luminaire Efficacy Rating; 4000K or 5000K Color Temperature

P/N #

ETH-M02-30W-H

BDI #

25130685

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
ELECTRIC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39111544
Podstatné jméno
Fixture
Řetězec klíčových slov
Linear Strip
Detail Produktu
Linear Strip Fixture
Specifikace Produktu
120-277VAC Voltage; 4' Length; -20 to 40 Degree C Operating Temperature; 0-10V Dimmable Product; LED Light Source; 152LM/W Luminaire Efficacy Rating; 4000K or 5000K Color Temperature
Dlouhý popis
Linear Strip Fixture; 120-277VAC Voltage; 4' Length; -20 to 40 Degree C Operating Temperature; 0-10V Dimmable Product; LED Light Source; 152LM/W Luminaire Efficacy Rating; 4000K or 5000K Color Temperature