PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

24802-2629

24802-2629

TIMKEN 24802-2629

Bearing Isolator; 4.134" Shaft Diameter; 5.134" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code

P/N #

24802-2629

BDI #

22826390

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.145
UNSPSC
31411705
EAN
0053893352176
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Isolator
Řetězec klíčových slov
Bearing
URL výrobce
https://www.timken.com
Detail Produktu
Bearing Isolator
Specifikace Produktu
4.134" Shaft Diameter; 5.134" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code
Dlouhý popis
Bearing Isolator; 4.134" Shaft Diameter; 5.134" Housing Bore; 0.625" Width; Graphite Filled PTFE Lip Material; Flanged; EQUAL Seal Design Code