PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

29502-6539

29502-6539

TIMKEN 29502-6539

Bearing Isolator; 2.5" Shaft Diameter; 4.5" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code

P/N #

29502-6539

BDI #

22832543

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.136
UNSPSC
31411705
EAN
0053893614250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Isolator
Řetězec klíčových slov
Bearing
URL výrobce
https://www.timken.com
Detail Produktu
Bearing Isolator
Specifikace Produktu
2.5" Shaft Diameter; 4.5" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Dlouhý popis
Bearing Isolator; 2.5" Shaft Diameter; 4.5" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code