PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

29602-3531

29602-3531

TIMKEN 29602-3531

Bearing Isolator; 7.25" Shaft Diameter; 8.5" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code

P/N #

29602-3531

BDI #

22812398

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.748
UNSPSC
31411705
EAN
0053893618968
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Isolator
Řetězec klíčových slov
Bearing
URL výrobce
https://www.timken.com
Detail Produktu
Bearing Isolator
Specifikace Produktu
7.25" Shaft Diameter; 8.5" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code
Dlouhý popis
Bearing Isolator; 7.25" Shaft Diameter; 8.5" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code