PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
38814.049.001 NBR 70 SH O-RING 4,0MM

38814.049.001 NBR 70 SH O-RING 4,0MM

FABORY 38814.049.001 NBR 70 SH O-RING 4,0MM

O-Ring; 4MM X 49MM; Rubber NBR 70 Shore A

P/N #

38814.049.001 NBR 70 SH O-RING 4,0MM

BDI #

20475516

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
FABORY
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
23153100
Podstatné jméno
O-Ring
Detail Produktu
O-Ring
Specifikace Produktu
O-Ring; 4MM X 49MM; Rubber NBR 70 Shore A
Dlouhý popis
O-Ring; 4MM X 49MM; Rubber NBR 70 Shore A