PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
1.5X2.25X0.313 CRWA1 V / 14942

37389 / 3.75X4.751X0.375 CRWA1 R

1.5X2.25X0.313 CRWA1 V / 14942

SKF 1.5X2.25X0.313 CRWA1 V / 14942

Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

P/N #

14942 / 1.5X2.25X0.313 CRWA1 V

BDI #

1242858

CENA
180,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
3

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.028
UNSPSC
31411705
EAN
0085311014991
Generický návrhový kód
C_R_CRWA1
Materiál na rty
Viton
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel
Seal Design Code
CRWA1
Další funkce
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
14942
Váha v librách
0.09
Dlouhý popis
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Aktuální šířka
0,313 palce | 7,95 milimetr
Průměr hřídele
1,5 palce | 38,1 milimetr
Nominální šířka
0,313 palce | 7,95 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,25 palce | 57,15 milimetr