PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DS32456

DS32456

IKO DS32456

32MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code

P/N #

DS32456

BDI #

514619

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.012
EAN
4549557027987
Generický návrhový kód
IKO_DS
Materiál na rty
Rubber
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
DS
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
DS32456
Váha v librách
0.0264
Dlouhý popis
32MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
Průměr hřídele
1,26 palce | 32 milimetr
Pouzdro pro vrtání
1,772 palce | 45 milimetr
Nominální šířka
0,236 palce | 6 milimetr
Aktuální šířka
0,236 palce | 6 milimetr