PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DS40504

DS40504

IKO DS40504

40MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code

P/N #

DS40504

BDI #

514627

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.008
UNSPSC
31411705
EAN
4549557028069
Generický návrhový kód
IKO_DS
Materiál na rty
Rubber
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
DS
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
DS40504
Váha v librách
0.01584
Dlouhý popis
40MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
1,969 palce | 50 milimetr
Nominální šířka
0,157 palce | 4 milimetr
Průměr hřídele
1,575 palce | 40 milimetr
Aktuální šířka
0,157 palce | 4 milimetr