PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
1829978 / 18.298X20.866X0.984 HDSF2 HT

1829978 / 18.298X20.866X0.984 HDSF2 HT

1829978 / 18.298X20.866X0.984 HDSF2 HT

SKF 1829978 / 18.298X20.866X0.984 HDSF2 HT

Oil Seal; 18.298" Shaft Dia; 20.866" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code

P/N #

1829978 / 18.298X20.866X0.984 HDSF2 HT

BDI #

22780421

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.57
UNSPSC
31411705
EAN
0085311525572
Generický návrhový kód
C_R_HDSF2
Materiál na rty
Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel
Seal Design Code
HDSF2
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
Dlouhý popis
Oil Seal; 18.298" Shaft Dia; 20.866" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile and Polytetrafluoroethylene Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Aktuální šířka
0,984 palce | 24,994 milimetr
Pouzdro pro vrtání
20,866 palce | 529,996 milimetr
Nominální šířka
0,984 palce | 24,994 milimetr
Průměr hřídele
18,298 palce | 464,769 milimetr