PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

39921 / 4X4.999X0.375 CRWA1 V

22X35X7TB

DICHTOMATIK 22X35X7TB

22MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code

P/N #

22X35X7TB-BX

BDI #

886017

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
FREUDENBERG GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.018
EAN
0750886377818
Generický návrhový kód
C_R_CRWA1
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel
Seal Design Code
TB
Další funkce
Without Inner Case | Low Pressure
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
22X35X7TB
Váha v librách
0.04
Dlouhý popis
22MM Shaft Dia; 35MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; TB Seal Design Code
Nominální šířka
0,276 palce | 7 milimetr
Pouzdro pro vrtání
1,378 palce | 35 milimetr
Aktuální šířka
0,276 palce | 7 milimetr
Průměr hřídele
0,866 palce | 22 milimetr