PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

24100-0032

24060-0544

TIMKEN 24060-0544

Oil Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code

P/N #

24060-0544

BDI #

22802615

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.064
UNSPSC
31411705
EAN
0053893235165
Generický návrhový kód
GAR_P/SI | 61
Materiál na rty
Gylon
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Stainless Steel
Seal Design Code
P/SI | 61
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.timken.com
Dlouhý popis
Oil Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
Aktuální šířka
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr hřídele
1,375 palce | 34,925 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,25 palce | 57,15 milimetr
Nominální šířka
0,375 palce | 9,525 milimetr