Minimální kupní množství
1
Generický návrhový kód
GAR_P/SI | 61 Dual Tandem
Materiál na rty
FDA Compliant Gylon
Pevná nebo rozdělené těsnění
Not Available
Případová výstavba
Stainless Steel
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.garlock.com
Dlouhý popis
1.575" ID 2.224" OD 0.039" THK TWO ELEMENT SET 40MM X 56.5MM X 1MM
Průměr hřídele
1,575 palce | 40 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,224 palce | 56,5 milimetr
Aktuální šířka
0,039 palce | 1 milimetr
Nominální šířka
0,039 palce | 1 milimetr