PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

24799-0034

24799-0034

GARLOCK 24799-0034

Lip Seal; 21-1/4" Shaft Diameter; 23-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; HNBR Lip; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code

P/N #

24799-0034

BDI #

24635762

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.89
UNSPSC
31411705
EAN
0717744132170
Generický návrhový kód
GAR_59
Materiál na rty
HNBR
Pevná nebo rozdělené těsnění
Not Available
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Stainless Steel Finger
Případová výstavba
Carbon Steel
Seal Design Code
59
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.garlock.com
Dlouhý popis
Lip Seal; 21-1/4" Shaft Diameter; 23-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; HNBR Lip; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Carbon Steel Case; 59 Seal Design Code
Průměr hřídele
21,25 palce | 539,75 milimetr
Aktuální šířka
0,625 palce | 15,875 milimetr
Pouzdro pro vrtání
23,25 palce | 590,55 milimetr
Nominální šířka
0,625 palce | 15,875 milimetr