PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

13203TC-BX

30X62X10TC

DICHTOMATIK 30X62X10TC

30MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

P/N #

30X62X10TC-BX

BDI #

882309

POČET

DOSTUPNOST:
9

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 19

Název výrobce
FREUDENBERG GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.045
UNSPSC
31411705
EAN
0750886087755
Generický návrhový kód
C_R_HMSA7
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
TC
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
30X62X10TC
Váha v librách
0.1
Dlouhý popis
30MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Nominální šířka
0,394 palce | 10 milimetr
Průměr hřídele
1,181 palce | 30 milimetr
Aktuální šířka
0,394 palce | 10 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,441 palce | 62 milimetr