PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

30x52x10 WAS

30x52x10 WAS

GUFERO 30x52x10 WAS

30MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; WAS Seal Design Code

P/N #

30x52x10 WAS

BDI #

15048466

POČET

DOSTUPNOST:
10

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
GUFERO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Generický návrhový kód
TSM_WAS
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
WAS
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.gufero.com
Dlouhý popis
30MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; WAS Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
2,047 palce | 52 milimetr
Nominální šířka
0,394 palce | 10 milimetr
Aktuální šířka
0,394 palce | 10 milimetr
Průměr hřídele
1,181 palce | 30 milimetr