PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

15 X 24 X 7 MM

35 X 52 X 7 MM

CONSOLIDATED BEARING 35 X 52 X 7 MM

35MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 827N Seal Design Code

P/N #

35 X 52 X 7 MM

BDI #

215717

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
CONSOLIDATED BEARING
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0644075210584
Generický návrhový kód
CON_827N
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
827N
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
35 X 52 X 7 MM
Váha v librách
0.046
Dlouhý popis
35MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 827N Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
2,047 palce | 52 milimetr
Nominální šířka
0,276 palce | 7 milimetr
Aktuální šířka
0,276 palce | 7 milimetr
Průměr hřídele
1,378 palce | 35 milimetr