PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

65X95X10 HMSA10 RG

40X52X6 HMSA10 V / 563238

SKF 40X52X6 HMSA10 V / 563238

40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

P/N #

40X52X6 HMSA10 V

BDI #

1257347

CENA
120,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316572544396
Generický návrhový kód
C_R_HMSA10
Materiál na rty
Viton
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Stainless Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
HMSA10
Další funkce
Small
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
40X52X6 HMSA10 V
Váha v librách
0.033
Dlouhý popis
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Nominální šířka
0,236 palce | 6 milimetr
Průměr hřídele
1,575 palce | 40 milimetr
Aktuální šířka
0,236 palce | 6 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,047 palce | 52 milimetr