PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

15709 / 1.575X2.205X0.354 HMSA7 P

40X80X8ADL

HARWAL 40X80X8ADL

40MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

P/N #

40X80X8ADL

BDI #

449704

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HARWAL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.05
UNSPSC
31181611
Generický návrhový kód
C_R_HMSA7
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
ADL
Další funkce
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
40 80 08ADL
Váha v librách
0.12
Dlouhý popis
40MM Shaft Dia; 80MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Aktuální šířka
0,315 palce | 8 milimetr
Nominální šířka
0,315 palce | 8 milimetr
Průměr hřídele
1,575 palce | 40 milimetr
Pouzdro pro vrtání
3,15 palce | 80 milimetr