PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

45X60X8 HMSA10 V / 564127

45X60X8 HMSA10 V / 564127

SKF 45X60X8 HMSA10 V / 564127

45MM Shaft Dia; 60MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code

P/N #

45X60X8 HMSA10 V

BDI #

17014779

CENA
124,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
7316572275412
Generický návrhový kód
C_R_HMSA10
Materiál na rty
Viton
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
HMSA10
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.skf.com
Dlouhý popis
45MM Shaft Dia; 60MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA10 Seal Design Code
Nominální šířka
0,315 palce | 8 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,362 palce | 60 milimetr
Průměr hřídele
1,772 palce | 45 milimetr
Aktuální šířka
0,315 palce | 8 milimetr