PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

13203TC-BX

50X65X8TC

DICHTOMATIK 50X65X8TC

Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

P/N #

50X65X8TC-BX

BDI #

883727

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 38

Název výrobce
FREUDENBERG GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0750886122647
Generický návrhový kód
C_R_HMSA7
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
TC
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
50X65X8TC
Váha v librách
0.05
Dlouhý popis
Lip Seal; 50MM Shaft Dia; 65MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
2,559 palce | 65 milimetr
Průměr hřídele
1,969 palce | 50 milimetr
Aktuální šířka
0,315 palce | 8 milimetr
Nominální šířka
0,315 palce | 8 milimetr