PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

710246

710246

TIMKEN 710246

Oil Seal; 1.654" Shaft Dia; 3.554" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code

P/N #

710246

BDI #

1349947

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.068
UNSPSC
31411705
EAN
0053893498515
Generický návrhový kód
TIM_40
Materiál na rty
Polyacrylic
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
3
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
40
Další funkce
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.timken.com
Dlouhý popis
Oil Seal; 1.654" Shaft Dia; 3.554" Housing Bore; 15/32" Nominal Width; Polyacrylic Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
3,554 palce | 90,272 milimetr
Nominální šířka
0,469 palce | 11,913 milimetr
Aktuální šířka
0,469 palce | 11,913 milimetr
Průměr hřídele
1,654 palce | 42,012 milimetr