PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DS17243

DS17243

IKO DS17243

17MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code

P/N #

DS17243

BDI #

514587

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.002
UNSPSC
31411705
EAN
4549557027680
Generický návrhový kód
IKO_DS
Materiál na rty
Rubber
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
DS
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
DS17243
Váha v librách
0.00374
Dlouhý popis
17MM Shaft Dia; 24MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; DS Seal Design Code
Nominální šířka
0,118 palce | 3 milimetr
Pouzdro pro vrtání
0,945 palce | 24 milimetr
Aktuální šířka
0,118 palce | 3 milimetr
Průměr hřídele
0,669 palce | 17 milimetr