PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GD50X62X5

GD50X62X5

NTN GD50X62X5

50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code

P/N #

GD50X62X5

BDI #

1219423

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
4547359066890
Generický návrhový kód
NTN_GD
Materiál na rty
Rubber
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
GD
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.ntnglobal.com
Číslo položky výrobce
GD50X62X5
Váha v librách
0.02293
Dlouhý popis
50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
Nominální šířka
0,197 palce | 5 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,441 palce | 62 milimetr
Průměr hřídele
1,969 palce | 50 milimetr
Aktuální šířka
0,197 palce | 5 milimetr