PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

K06-P 100X124.8X13

K06-P 100X124.8X13

SKF K06-P 100X124.8X13

100MM Shaft Dia; 124.8MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K06-P Seal Design Code

P/N #

K06-P 100X124.8X13

BDI #

15043913

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Generický návrhový kód
C_R_K06-P
Materiál na rty
H-Ecopur
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Rubber
Seal Design Code
K06-P
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
K06-P 100X124.8X13
Dlouhý popis
100MM Shaft Dia; 124.8MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; H-Ecopur Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; K06-P Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
4,913 palce | 124,8 milimetr
Nominální šířka
0,512 palce | 13 milimetr
Průměr hřídele
3,937 palce | 100 milimetr
Aktuální šířka
0,512 palce | 13 milimetr