PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

OS30426

OS48627

IKO OS48627

48MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code

P/N #

OS48627

BDI #

516209

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
IKO
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
EAN
4549557047893
Generický návrhový kód
IKO_OS
Materiál na rty
Rubber
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
OS
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.ikont.com
Číslo položky výrobce
OS48627
Váha v librách
0.04752
Dlouhý popis
48MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; OS Seal Design Code
Průměr hřídele
1,89 palce | 48 milimetr
Aktuální šířka
0,276 palce | 7 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,441 palce | 62 milimetr
Nominální šířka
0,276 palce | 7 milimetr