PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
WDR 60X75X10 Typ B NBR St 10.0 bar

WDR 60X75X10 Typ B NBR St 10.0 bar

BDI APPROVED SEALS WDR 60X75X10 Typ B NBR St 10.0 bar

Oil Seal; 60MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter; 10MM Width; NBR Material; Type B; 10Bar Pressure

P/N #

WDR 60X75X10 Typ B NBR St 10.0 bar

BDI #

25188864

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
SEALS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.013
UNSPSC
31411705
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.50
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Oil
Detail Produktu
Oil Seal
Specifikace Produktu
60MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter; 10MM Width; NBR Material; Type B; 10Bar Pressure
Dlouhý popis
Oil Seal; 60MM Inside Diameter; 75MM Outside Diameter; 10MM Width; NBR Material; Type B; 10Bar Pressure