PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

52-431-816-007

52-431-816-007

BDI APPROVED SEALS 52-431-816-007

Gasket; 10-1/4" Inside Diameter; 11-1/4" Outside Diameter; 1/32" Thickness; For 10" Pump Case

P/N #

52-431-816-007

BDI #

27567320

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
SEALS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31400000
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.10.10
Podstatné jméno
Gasket
Detail Produktu
Gasket
Specifikace Produktu
10-1/4" Inside Diameter; 11-1/4" Outside Diameter; 1/32" Thickness
Dlouhý popis
Gasket; 10-1/4" Inside Diameter; 11-1/4" Outside Diameter; 1/32" Thickness; For 10" Pump Case