PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BX-155

BX-155

BDI APPROVED SEALS BX-155

Ring Joint Gasket; 4-1/16" Flange Size; 5.825" Outside Diameter; 0.56" Height; ASME B16.20

P/N #

BX-155

BDI #

25200366

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
SEALS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31400000
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.10.10
Podstatné jméno
Gasket
Řetězec klíčových slov
Ring Joint
Detail Produktu
Ring Joint Gasket
Specifikace Produktu
4-1/16" Flange Size; 5.825" Outside Diameter; 0.56" Height; ASME B16.20
Dlouhý popis
Ring Joint Gasket; 4-1/16" Flange Size; 5.825" Outside Diameter; 0.56" Height; ASME B16.20