PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

348MT50AF-L48SR

348MT50AF-L48SR

TSUBAKI 348MT50AF-L48SR

Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 34 Teeth; 60.325MM Face Width; Locking Sleeve; 85.217MM Outside Diameter; 86.589MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore

P/N #

348MT50AF-L48SR

BDI #

924700

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111812
EAN
0696223736224
Pásek pásu
8 MM
Styl řemene
8M-50
Počet zubů
34
Způsob montáže
Locking Sleeve
Příruby
Yes
Klíčenka ano / ne
No
Velikost pouzdra
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
L4 Locking Sleeve | 8 Number Of Bolts | Standard Bore
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Pulley Synchronous
Skupina produktů - BDI
M02316
Harmonizovaný tarifní kód
8483.50.90.80
Podstatné jméno
Pulley
Řetězec klíčových slov
Synchronous
URL výrobce
https://www.tsubaki.com
Váha v librách
5.7
Dlouhý popis
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 34 Teeth; 60.325MM Face Width; Locking Sleeve; 85.217MM Outside Diameter; 86.589MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; No Minimum Plain Bore
Bore
0 palce | 0 milimetr
Vnější průměr
3,355 palce | 85,217 milimetr
Šířka pásu
1,969 palce | 50 milimetr
Průměr průměru
3,409 palce | 86,589 milimetr
Šířka obličeje
2,375 palce | 60,325 milimetr