PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5309TNC3

3203 ATN9

SKF 3203 ATN9

Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 24 Degree; 1 (Single)

P/N #

3203 ATN9

BDI #

1420303

CENA
632,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 3

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.098
UNSPSC
31171531
EAN
7316577040336
Ohrada
Open
Spláchnout zem
No
Rolovací prvek
Ball Bearing
Počet řádků koulí
Double Row
Přesná třída
ABEC 3 | ISO P6
Kapacita pro maximální kapacitu / plnění
No
Snap Ring
No
Materiál klece
Polyamide
Kontaktní úhel
24 Degree
Interní odstup
C0-Medium
Počet ložisek
1 (Single)
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.28
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Angular Contact
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
5203 ATN9
Váha v librách
0.208
Dlouhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 24 Degree; 1 (Single)
Vnější průměr
1,575 palce | 40 milimetr
Šířka
0,689 palce | 17,5 milimetr
Bore
0,669 palce | 17 milimetr