PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YAR 203-010-2F

YAR 203-010-2F

YAR 203-010-2F

Insert Bearing; 5/8" Bore; 1.079" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

P/N #

YAR 203-010-2F

BDI #

1422075

CENA
410,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.105
UNSPSC
31171536
EAN
7316577754523
Profil vnitřního závodu
Wide Inner Ring
Vnější profil závodu
Spherical
Relubrikovatelné
Yes
Typ těsnění
Contact
Způsob montáže
Set Screw
Rolovací prvek
Ball Bearing
Snap Ring
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Single Row
Kategorie - BDI
Insert Bearings
Skupina produktů - BDI
M06110
Harmonizovaný tarifní kód
8483.20.40.40
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Insert
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
YAR 203-010-2F
Váha v librách
0.198
Dlouhý popis
Insert Bearing; 5/8" Bore; 1.079" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.472" Outer Race Width; Spherical; 1.575" Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Délka přes vrtání
1,079 palce | 27,4 milimetr
Vnější průměr
1,575 palce | 40 milimetr
Vnější šířka závodu
0,472 palce | 12 milimetr
Bore
0,625 palce | 15,875 milimetr