PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

K17X21X10

K 12X15X13 TN

K 12X15X13 TN

Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

P/N #

K 12X15X13 TN

BDI #

1415972

CENA
75,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171512
EAN
7316570606256
Rolovací prvek
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly Only
Ohrada
Not Applicable
Vlastní zarovnání
No
Záchranář
Yes
Počet řádků válečků
Single Row
Oddělitelný
No
Uzavřený konec
Not Applicable
Inch - Metrika
Metric
Relubrikovatelné
No
Tahové ložisko
No
Další funkce
Polyamide Cage
Kategorie - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Skupina produktů - BDI
B04144
Harmonizovaný tarifní kód
8482.99.65.30
Podstatné jméno
Roller Assembly
Řetězec klíčových slov
Bearing Needle
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
0.00507
Dlouhý popis
Needle Bearing Roller Assembly; 12MM Bore; 15MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
Bore
0,472 palce | 12 milimetr
Šířka
0,512 palce | 13 milimetr
Vnější průměr
0,591 palce | 15 milimetr