3.75X4.999X0.438 CRWH1 R / 37532
Popis
SKF 3.75X4.999X0.438 CRWH1 R / 37532
P/N # 37532 / 3.75X4.999X0.438 CRWH1 R
BDI # 1244233
Funkce
Pouzdro na vrtání - milimetr:
126,975
Jmenovitá šířka - milimetr:
11,125
Pouzdro pro vrtání - palce:
4,999
Pevná nebo rozdělené těsnění:
Solid
Materiál na rty:
Nitrile
Průměr hřídele - palce:
3,75
Průměr hřídele - milimetr:
95,25
Inch - Metrika:
Inch
Další funkce:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globální číslo součásti GPN:
185773
Funkce
Průměr hřídele - palce:
1,772
Průměr hřídele - milimetr:
45
Inch - Metrika:
Metric
Pevná nebo rozdělené těsnění:
Split
Materiál na rty:
Thermoplastic Polyesterelastomer
Funkce
Průměr hřídele - palce:
2,756
Průměr hřídele - milimetr:
70
Inch - Metrika:
Metric
Pevná nebo rozdělené těsnění:
Split
Materiál na rty:
Thermoplastic Polyesterelastomer