PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
34,593 nalezené položky
značkaTSUBAKI
TSUBAKI
TSUBAKI BG252UP3M15-HC
DOSTUPNOST
1

POČET

TSUBAKI
TSUBAKI RS80-SUP-H-2-RP
Roller Chain; 80-2 Chain Size; Riveted; 1" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
DOSTUPNOST
15

POČET

TSUBAKI
RS80H-1 PL (RP) PINN LINK
Roller Chain; 80 Chain Size; Cottered; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; 1/8" Plate Thickness; 0.949" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
DOSTUPNOST
10

POČET

TSUBAKI
RS60H-1 PL (RP) PINN LINK
Roller Chain; 60 Chain Size; Cottered; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
DOSTUPNOST
5

POČET

TSUBAKI
RS28B-3 CL (CP) CONN.LINK
Chain Link; 28B-3 Chain Size; Cottered; 44.45MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 27.94MM Roller Diameter; 31MM Roller Width; 7.5MM Plate Thickness; 36.4MM Plate Height; Curved; 15.9MM Pin Diameter
BDI #
DOSTUPNOST
3

POČET