PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
2 nalezené položky
značkaTSUBAKIPrůměr válce - palce0.705
TSUBAKI
TSUBAKI CA620-1-CL
Chain Link; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.705" Roller Diameter; 0.965" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
BDI #
DOSTUPNOST

POČET

TSUBAKI
TSUBAKI CA620-1-OL
Chain Link; CA620 Chain Size; Cottered; 1.654" Chain Pitch; Conveyor Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.705" Roller Diameter; 0.965" Roller Width; 0.126" Plate Thickness; 0.795" Plate Height; Straight; 0.283" Pin Diameter
BDI #
DOSTUPNOST

POČET