BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

DUPLICATE 17159498 DO NOT USE

C2030VRP-10

TSUBAKI C2030VRP-10

Roller Chain Sprocket; 2030 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.677" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material

Anyagszám

C2030VRP-10

BDI anyagszám

21463006

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.204
UNSPSC
31171903
EAN
0097039810670
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Roller Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Súly / LBS
0.44
Termék leírás
Roller Chain Sprocket
Termékleírás
2030 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.677" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
Hosszú leírás
Roller Chain Sprocket; 2030 Chain; 10 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.677" Outside Diameter; 2.427" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material