BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

410J24 ; PJ1041-24

PJ1067-12 ; 420J12

GATES PJ1067-12 ; 420J12

Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 42"-1067MM Belt Pitch Length; 1.128"-28.08MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

420J12 ; PJ1067-12

BDI anyagszám

20059709

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.32
UNSPSC
26111801
EAN
0072053517842
MÉRETSOROZAT
J | PJ
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch | 2.34 MM
BORDÁK SZÁMA
12 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Belt, Poly-V; J | PJ; 3/32"-2.34MM Pitch; 42"-1067MM Belt Pitch Length; 1.128"-28.08MM Belt Width; 12 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,128 hüvelyk | 28,08 milliméter
Elemi Szál Hossza
42 hüvelyk | 1067 milliméter