BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

FY 55 TF

FY 55 TF

FY 55 TF ; CMIX-121/10

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 55MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

Anyagszám

2060026739000000100

BDI anyagszám

1420709

NETTÓ ÁR
44 720 Ft / db
86 000 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
9
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.39
UNSPSC
31171501
EAN
7316577069177
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
4 Bolt Square Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
16 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
YAR 211-2F
Tömítések
Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Open End | Has Flinger | Y Bearing
Kategória - BDI
Flange Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
FY 55 TF
Súly / LBS
7.94
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 55MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 130MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,189 hüvelyk | 55,6 milliméter
Csavarok elhelyezése
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
7,2 hüvelyk | 184 milliméter