BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SFT 2

SFT 2

SFT 2 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7.244" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Anyagszám

SFT2

BDI anyagszám

1413374

NETTÓ ÁR
20 802 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.5
UNSPSC
31171501
EAN
0747023027255
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
5/8 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
1055-2
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Flange Block
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
7.8
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 2" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7.244" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,187 hüvelyk | 55,55 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
7,2 hüvelyk | 184 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Csavarok elhelyezése
7,244 hüvelyk | 184 milliméter