BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GAKFR20-PB

GAKFR20-PB

SAKAC 20 M GAKFR 20 PB ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Anyagszám

GAKFR-20-PB

BDI anyagszám

1484858

NETTÓ ÁR
4 725 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
31171508
Csapszeg profil
Male
Rögzítőmenet
M20 X 1.5
A menet iránya
Right Hand
Gördülő elem
Spherical Plain Bearing
Anyag - külső tag
Steel
Anyag - csapágygolyó
Steel
Anyag - bélés
Steel | Bronze
Újrakenhető
Yes
tömítettség
Open
Egyéb jellemzők
3 Piece
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Termékcsoport - BDI
B04286
Vámtarifszám
8483.30.80.55
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Rod End Plain Spherical
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.83776
Hosszú leírás
Rod End Bearing; 20MM Bore; 18MM Housing Width; Male; M20 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel | Bronze Liner; 25MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Ház szélessége
0,709 hüvelyk | 18 milliméter
Golyószélesség
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter