CF12VUUR MEGSZŰNT NE HASZNÁLD 04/24
CF12VUUR MEGSZŰNT NE HASZNÁLD 04/24
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Anyagszám
CF12VUUR OBSOLETE DO NOT USE 04/24
BDI anyagszám
513857
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot