BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PNA15/32-XL

PNA15/32-XL

PNA 15/32

Needle Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable

Anyagszám

000055824-0000

BDI anyagszám

1412106

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.061
UNSPSC
31171512
EAN
4012801593250
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Complete with Outer and Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
Yes
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
Inner Ring - Both Sides
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
No
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
Kategória - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Needle
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyártói cikkszám
PNA15/32
Súly / LBS
0.137
Hosszú leírás
Needle Bearing; 15MM Bore; 32MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
Külső átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter