A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Ház típusa
2 Bolt Pillow Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Írja be a cikkszámot
G1100KRRB
Tömítések
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Low Base
Kategória - BDI
Pillow Block
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1.311" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Magasság alaptól középig
1,311 hüvelyk | 33,3 milliméter
Névleges csavartávolság a középpontok között
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Tényleges csavartávolság a középpontok között
4,1 hüvelyk | 104,1 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter